スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式 ヤマモトレーシング製

GY71A ■機種記号形式:GSX1400K3/K4/ZK5/K5/K6/K7/ZK7

スズキ GSX1400 [1400cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GY71A 原動機型式 Y701 並列4気筒 油冷
フレームNo GY71A - 101970 ~ 排気量 1,401
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,160
スプロケット
前 18 後 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
669
レベル
(mm)
92
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.200 L
フィルタ
交換時
4.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 GY71A ~ スペシャルエディション
2003 ~ 2003 GY71A 101970 ~ 2003/3月 一部改良
あらかじめ登録したキーを使わなければエンジンをかけることができない「イモビライザー」機能を標準で装着。
カラー変更
・パールヘリオスレッド×ソリッドブラック(赤/黒ツートン)
・パールスズキディープブルー×ガラススプラッシュホワイト(青/白ツートン)
2003 ~ 2004 GY71A 102248 ~
2005 ~ 2005 GY71A 103000 ~ 特別仕様車
2005 ~ 2005 GY71A 103240 ~ マイナーチェンジ
2006 ~ 2007 GY71A 103563 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ~04’ GSX1400 チタン SLIP-ON TWIN カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥146,800 税込¥161,480
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX1400 チタン SLIP-ON TWIN カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31400-02NCN 1個 カーボン122×500 4.2 S/O TWIN ~04' GSX1400

2. ~04’ GSX1400 チタン SLIP-ON TWIN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥150,800 税込¥165,880
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX1400 チタン SLIP-ON TWIN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31400-02NTN 1個 チタン120×500 4.2 S/O TWIN ~04' GSX1400

3. ~04’ GSX1400 TI4-2-1 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥274,800 税込¥302,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX1400 TI4-2-1 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 タイプ 音量(dB) 質量(kg)
31400-21TCB 1個 ~04' GSX1400 TI4-2-1 97 5

4. ~04’ GSX1400 TI4-2-1 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥276,800 税込¥304,480
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング ~04’ GSX1400 TI4-2-1 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 タイプ 音量(dB) 質量(kg)
31400-21TTB 1個 ~04' GSX1400 TI4-2-1 97 5

5. 05’ GSX1400 チタン SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥109,800 税込¥120,780
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 05’ GSX1400 チタン SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31401-01NCB 1個 カーボン122×500 2.2 S/O 05' GSX1400

6. 05’ GSX1400 チタン SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥111,800 税込¥122,980
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング 05’ GSX1400 チタン SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31401-01NTB 1個 チタン120×500 2.2 S/O 05’GSX1400

7. GSX1400 TI4-2-1 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) ¥274,800 税込¥302,280
出荷目安:57日
ヤマモトレーシング GSX1400 TI4-2-1 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31401-21TTB 1個 チタン120×500 5 TI4-2-1 05' GSX1400

戻る ページ 1 次へ