スズキ レッツ4 [50cc] 2008-16年式 GSユアサ製

CA45A FI ■機種記号形式:UZ50K8/UZ50DK9/DL1/DL2

スズキ レッツ4 [50cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA45A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA45A - 185041 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 62
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 CA45A ~ 2011/5月 8型(L1後期)
マイナーチェンジ
グリップ付きリアキャリア、ホワイトメーターパネル、ウィンカーインジケーター、固定式バックミラーターナーカバー装備、など。
カラー変更
・スウィートブラウン(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)
・ミスティックシルバーメタリック(継続)
2012 ~ 2012 CA45A ~ 2012/4月 限定カラー追加
・オーキッドピンク
・ネーブルオレンジ
2013 ~ 2013 CA45A ~ 2012/12月 9型(L2前期)
カラー変更
・キャンディソノマレッド(新色)
・ブルームイエロー(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ミスティックシルバーメタリック(継続)
9型改 ローシート仕様あり
2013 ~ 2013 CA45A ~ 2013/4月 限定カラー追加
・グラスバーナードレッドNo.2
・スウィートブラウンNo.2
2014 ~ 2014 CA45A ~ 2013/12月 9型(L2前期)
カラー追加
・アイボリーNo.2
2014 ~ 2016 CA45A ~ 2014/4月 10型(L2後期)ファイナル
2008 ~ 2008 CA45A 100001 ~ 2007/12月 4型 限定カラー追加
・オーキッドピンク
・ライトグリーン
・スウィートブラウン
2008 ~ 2008 CA45A 100001 ~ 2007/9月 4型(JBH-CA45A)
平成19年排出ガス規制対応。フルトランジスタ点火。
エンジンはレッツ4バスケット(UZ50B/K7)と同。
新型バックミラー、マフラー排気管に円筒状のO2センサー、新型ベルトクーリングダクト、など。
カラー変更
・ネーブルオレンジ(新色)
・グラスコスミックダークブルー(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)
2008 ~ 2008 CA45A 100001 ~ 2008/4月 4型 カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック
・ミストブルー
・ハッピーカラーブルームイエロー
2009 ~ 2009 CA45A 160206 ~ 2009/4月 5型(レッツ4G統合)
カラー変更
・ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ミスティックシルバーメタリック
2011 ~ 2011 CA45A 204247 ~ 2010/11月 7型(L1前期)
マイナーチェンジ
レッツ5統合エンジン搭載(5PS→4.5PS、0.46kg-m→0.4kg-mへダウン)。
リアキャリア装備、ロゴデザイン変更、ブレーキレバーバフ仕上げ、シート下収納スペースインナーマット廃止。
カラー変更
・スウィートブラウン(新色)
・ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・ミスティックシルバーメタリック
2012 ~ 2012 CA45A 223826 ~ 2011/12月 9型(L2前期)
カラー変更
・ブルームイエロー(新色)
・ミスティックシルバーメタリック(継続)
・ソリッドブラック(継続)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(継続)
2010 ~ 2010 CA45A 100001 ~ 6型(唯一中国生産)
型式区別 JBH-CA46A(UZ50DではなくUZ50)
2009/11月
中国チェンシンタイヤ(C6025)装着。
カラー追加
・グラスコスミックダークブル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ

販売価格(税別) ¥5,898 税込¥6,488
3営業日後以内
GSユアサ 2輪バッテリー 液入り充電済 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YT4L-BS-GY3-C 1個

戻る ページ 1 次へ