スズキ インパルス400 [400cc] 2005-08年式 UNION(ユニオン産業)製

GK7CA brembo 4potキャリパ ■機種記号形式:GSX400K5/XK5/K7/XK7/ZK7

スズキ インパルス400 [400cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GK7CA 原動機型式 K718 並列4気筒 水冷
フレームNo GK7CA - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,080
スプロケット
14 48 二次減速比
プラグ
CR7E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 スロットル:925/900 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)770・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 GK7CA 100001 ~ 2004/10月
水冷4stDOHC16バルブ並列4気筒。
GSX400インパルス(GK79A/94-)をベースとし、GSX400Sカタナ(GK77A)ベースのエンジン。
Fブレーキbrembo対向4potキャリパ装備。マルチリフレクター式ヘッドライト、大型アルミスリップオンサイレンサー付4-1マフラー。
ビキニカウルのタイプSの設定はない。
カラー設定
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2006 GK7CA 100001 ~ ツートンカラー仕様
・グラススプラッシュホワイト×パールスズキミディアムブルー2
2007 ~ 2007 GK7CA 101004 ~ 2006/11月
カラー設定
・パールネブラーブラック
2007 ~ 2007 GK7CA 101014 ~ ツートンカラー仕様
・グラススプラッシュホワイト×パールスズキミディアムブルー2
2008 ~ 2008 GK7CA 101307 ~ 2008/1月 スペシャルエディション
初代インパルス(GSX400FS)をイメージ。
・パールネブラーブラッ×マーブルエラキスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(42)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

戻る ページ 1 次へ