スズキ GSX-R750 [750cc] 1996-99年式 UNION(ユニオン産業)製

GR7DA ■GSX-R750T/V/W

スズキ GSX-R750 [750cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR7DA 原動機型式 R726 直列4気筒 水冷
フレームNo GR7DA - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,055
スプロケット
16 二次減速比
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 108 備考 (-97)530/(98-99)525サイズ
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯125+♯127.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 15w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 GR7DA ~
1996 ~ 1996 GR7DA ~ STDタイプ
1997 ~ 1997 GR7DA ~
1997 ~ 1997 GR7DA ~
1997 ~ 1997 GR7DA ~ カラー変更
1998 ~ 1998 GR7DA ~
1998 ~ 1998 GR7DA ~
1998 ~ 1998 GR7DA ~ カラー変更
1999 ~ 1999 GR7DA ~ カラー変更
1996 ~ 1996 GR7DA 100001 ~ フルモデルチェンジ
リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(42)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

戻る ページ 1 次へ