スズキ バンディット1200 [1200cc] 2000-05年式 NGK(日本特殊陶業)製

GV77A ■機種記号形式:GSF1200Y(00/3モデルで廃止)/ZK5(05/1モデル)

スズキ バンディット1200 [1200cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GV77A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV77A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
110
種類 SS08
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 GV77A 100001 ~ マルチリフレクター式ヘッドライト
ネイキッドモデル廃止。2005に復活。
2005 ~ 2005 GV77A 102284 ~ 特別仕様車 ネイキッドモデル復活
卵型形状メッキミラー、センタースタンド装備、など。
カラー設定
・パールスズキディープブルー×グラススプラッシュホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

戻る ページ 1 次へ