スズキ アドレス125 [125cc] 2023-25年式 DUNLOP(ダンロップ)製

DP12H 国内モデル(インド生産)FI ■UZ125

スズキ アドレス125 [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-DP12H 原動機型式 AF21 4st単気筒 空冷
フレームNo DP12H - 100002 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 90/100 - 10 53J TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 1,825
スプロケット
二次減速比 3.461
プラグ
MR7E-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 DP12H 100002 ~ 2022/10月
2019年12月よりインド国内で「アクセス125」として販売している最量販車の日本導入モデル。
強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
コンバインドブレーキ採用(左レバー操作でF/R共に作動)。
LEDヘッドランプとポジションランプ。
シャッター付キーシリンダー採用、ヘルメットホルダー2個装備したシート下トランクスペース、左フロントインナーラック、USBソケットなど装備。
アナログ式スピードメーター(エコドライブイルミネーション採用)。
カラー設定
・ダークグリーニッシュブルーメタリック
・マットボルドーレッドメタリック
・パールミラージュホワイト
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,098 税込5,608
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305521 1本 フロント/リア 12 90/90-12 44J TL

2. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
6営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305515 1本 10 90/100-10 53J TL 53J

戻る ページ 1 次へ