スズキ DR250SH [250cc] 1991-94年式 DUNLOP(ダンロップ)製

SJ44A 車高調整機能/セル付 ■機種記号形式:DR250SHEM/HEN

スズキ DR250SH [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ44A 原動機型式 J418 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ44A - 105773 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,230
スプロケット
13 49 二次減速比 3.769
プラグ
DPR9EA-9 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯127.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1994 SJ44A 105773 ~ 車高調整機能、セル付き。

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(233)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151499 1本 2.75-21、3.00-21、80/90-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21 21 22 185

2. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(233)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151519 1本 3.00-18、3.25-18、3.50-18、3.60-18、3.75-18、4.10-18、80/90-18、90/90-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18 18 22 185

3. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(233)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151497 1本 110/80-18、110/90-18、120/90-18 18 30 185

4. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(233)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151517 1本 110/90-18、120/90-18、90/100-18、100/100-18、110/100-18、120/100-18 18 25 185

5. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136569 1本 2.75-21、3.00-21、80/100-21、80/90-21、90/100-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、4.00-10 TR4 21 一般用

6. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134787 1本 3.75-18、4.60-18、100/100-18、110/90-18、120/80-18 TR4 18 一般用

7. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.61(36)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
233047 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

8. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.40(15)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236653 1本 18 4.60-18 63P 63P WT

9. TRAIL TYRES K560 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K560 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
222023 1本 18 110/90-18M/C 61P 61P WT

10. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226379 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

11. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
227887 1本 18 4.60-18 63P 63P WT

12. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.40(15)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236649 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

13. DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) DIRT TRAK K180 1本
レビュー: 4.67(12)

【特長】本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。<パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。<構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。<コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251129 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

14. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.61(36)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
233049 1本 18 4.60-18 63P 63P WT

15. TRAIL TYRES K560 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K560 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
222021 1本 21 80/100-21M/C 51P 51P WT

16. DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) DIRT TRAK K180 1本
レビュー: 4.67(12)

【特長】本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。<パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。<構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。<コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251131 1本 18 4.60-18 63P 63P WT

戻る ページ 1 次へ