スズキ GSX-R600 [600cc] 2006-07年式 プロト製

海外モデル ■GSX-R600K6/7

スズキ GSX-R600 [600cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN7DA 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,040
スプロケット
前 16 後 43 二次減速比 2.690
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~ モデルチェンジ
2007 ~ 2007 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) ¥7,798 税込¥8,578
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-114 1本 525 114 525 HONDA:VRX ROADSTAR(95-99)、INTEGRA国内 (C/AC/LC/ALC)(12-13)、NC700S国内 (C/AC/LC/ALC)(12-13)、NC700X国内 (C/AC/LC/ALC)(12-13)、BROS400(94-)、YAMAHA:YZF-R6(06-)、SUZUKI:GSX-R600(06-07)、GSR600(06-)、BANDIT400(89-95)、BANDIT400LTD(-94)、BANDIT400/V(89-94)、GSX400F J/K/AK/L(88-94)、GSX400 R/RC/R2(85)、GSX-R400(86-)

戻る ページ 1 次へ