スズキ GSX-R400 [400cc] 1986-86年式 プロト製

GK71F 3型 角型1灯 ■機種記号形式:GSX400R3/3C 正式車名は「GSX-R」

スズキ GSX-R400 [400cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK71F 原動機型式 K706 直列4気筒 水油空冷
フレームNo GK71F - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 140/80 - 17 69H TL
バッテリー YB10L-B2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
前 14 後 46 二次減速比 3.286
プラグ
LR8A 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考 DIDは114Link
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 GK71F 100001 ~ 1986/3月 フルモデルチェンジ
正式名称は「GSX-R」、400は付かない。
水油空冷システムSTACS搭載新型エンジン(シリンダーヘッド部水冷、シリンダーブロック空冷、ピストン油冷式と、3タイプの冷却をひとつにまとめた独自の方式)。
ダブルクレードルアルミフレーム→二層構造DC-ALBOXへ。
前後17インチホイール、角型1灯ヘッドライト。
カラー設定
・ブルー×ホワイトツートン
・レッド×ホワイトツートン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) ¥7,498 税込¥8,248
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-112 1本 525 112 525 HONDA:CB750(92-94)、CB750(95-)、VFR750F(90-95)、INTEGRA国内 (DC/DLC)(12-13)、NC700S国内 (DC/DLC)(12-13)、NC700X国内 (DC/DLC)(12-13)、BROS650(88-91)、CBR600F (海外)(99-00)、CBR600RR (海外)(03-)、HORNET CB600F (ED)(07)、BROS400(87-93)、CB400SF VERSION-R/S(95-98)、SUZUKI:GSX-R600(04-05)、BANDIT400V/VZ(95-)、GSX400 R3/RC(87)、GSX-R400(84-)

2. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-120 1本 525 120 525 HONDA:SHADOW600(89-)、STEED600(88-)、STEED400(88-97)、STEED400(98-)

戻る ページ 1 次へ