スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2017-21年式 ACDelco製

C733A 国内モデル ABS キャストホイール ■DL650AL7/8/9/M0/M1

スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-C733A 原動機型式 P515 90度V型2気筒 水冷
フレームNo C733A - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
前 110/80 R 19 59H TL 後 150/70 R 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,275
スプロケット
前 15 後 47 二次減速比 3.133
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,405
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 C733A 100001 ~ 2017/5月 フルモデルチェンジ オンロード向け仕様
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
アルミ製キャストホイール、縦型2灯式ヘッド、3段階調節可能大型可変風防、大容量20Lタンク、トラクションコントロール(2段階選択可能)、スズキイージースタートシステムローRPMアシスト採用、など。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2018 ~ 2018 C733A 100503 ~ 2018/3月
デカール変更。
カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2019 ~ 2019 C733A 101081 ~ 2019/3月
デカール変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2020 ~ 2020 C733A 101659 ~ 2020/3月
カラー変更
・ソリッドアイアングレー
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 C733A 102154 ~ 2021/3月
カラー変更
・ブリリアントホワイト
・オールトグレーメタリックNo.3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX12-BS 1個 12 10 150×87×130 W650 2001-2003年式:03年・A5に適合

戻る ページ 1 次へ