スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2020-21年式 ACDelco製
GT79B 国内モデル ABS ■GSX-S1000SRQM0/SRQZM1
スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | GT79B 100001 ~ | STD 2019/5月 水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。GSX‐R1000の998cm3直列4気筒エンジンをベースに改良して搭載。 最高出力109kW(148PS)/10,000rpm、最大トルク107N・m(10.9kgf・m)/9,500rpm。 平成28年国内排出ガス規制対応。 GSX1100S KATANAイメージの角形LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ。スズキ初ターンシグナル付スイングアームマウントリアフェンダー採用(LEDリアコンビネーションランプ+リアターンシグナル装備のナンバープレート取付部が一体)。 トラクションコントロール、スズキイージースタートシステム、ローRPMアシスト機能採用。 カラー設定 ・ミスティックシルバーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2021 ~ 2021 | GT79B 104859 ~ | STD(100台限定特別色) 2021/1月 ・キャンディダーリングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ10-BS | 1個 | 12 | 8.6 | 150×87×93 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ10S | 1個 | 12 | 8.6 | 150×87×93 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
戻る ページ 1 次へ