スズキ SV400S [400cc] 2000-07年式 ACDelco製

VK53A ハーフカウル セパハン Wディスク ■機種記号形式:SV400SY/SK1/4/5

スズキ SV400S [400cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VK53A 原動機型式 K508 V型2気筒 水冷
フレームNo VK53A - 101953 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/60 ZR 17 55W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,040
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 550 備考 チョーク:980/630 スロットル:620/610 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2007 VK53A 101953 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
Fダブルディスクブレーキ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DTX9-BS 1個 12 8 150×87×105 FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ