スズキ バーディー90 [90cc] 2001-05年式 レミックス製

BD42A (FB90) ■機種記号形式:FB90K1

スズキ バーディー90 [90cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-BD42A 原動機型式 D401 4st単気筒 空冷
フレームNo BD42A - ~ 排気量 88
タイヤ
前 2.75 - 14 35P TL 後 2.75 - 14 41P TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,845
スプロケット
前 14 後 33 二次減速比 2.357
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ 428 リンク数 94 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005 BD42A ~ FB90型(BD41A 郵政バーディー)が母体。4stに統一。
アルミキャストホイール14インチ採用。チューブレスタイヤ標準装備。
ピリオンシート装着。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用バッテリー(ゲルタイプ) レミックス

販売価格(税別)    
レミックス バイク用バッテリー(ゲルタイプ) 1個
レビュー: 1.50(2)

【特長】自己放電が少なく長寿命。密閉型(セミシールド)だから、メンテナンス不要。液(ゲル)入り、充電済み。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
RX4L-BS 1個 1.5 12 3(10時間率) 0.3

戻る ページ 1 次へ