スズキ GSX400L [400cc] 1981-82年式 NTB製

GS400X GSX400L

スズキ GSX400L [400cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS400X 原動機型式 GS40X 並列2気筒 空冷
フレームNo GS400X - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 3.60 S 19 4PR TL 後 4.60 S 16 4PR TL
バッテリー YB10L-A2(縦置) 全長 2,090
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,180
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 182
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 GS400X 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
4営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3004 1個 スズキ GSX1 100S カタナ('84~)、GSX750S カタナ('80~'86)、バンディット400V/VZ('95~)、GSX-R250(~'91)、GSX250E カタナ('88~) 16510-45040、16510-45040-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ