スズキ ジェンマ [250cc] 2008-13年式 NTB製

CJ47A ■機種記号形式:UL250K8/UK8-

スズキ ジェンマ [250cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ47A 原動機型式 J444 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ47A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FTZ9-BS(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
291
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 CJ47A ~ カラー追加
・パールミラレッド
2013 ~ 2013 CJ47A ~ カラー変更
サンダーグレーメタリック/フォックスオレンジメタリック
パールグレッシャーホワイト
マットステラブルーメタリック
パールミラレッド
2008 ~ 2008 CJ47A 100001 ~ フルフラット2シーター
左右非対称ヘッドライト
カラー:ゴールドメタリック・パールホワイト・ブラック・ブラウンシルバー・ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3003 1個 スズキ ヴェクスター150/125('94~)、アヴェニス150/125('99~)、DR125S('82~)、GN125('82~'91)、GN125E('85~'94)、マローダ125('98~) 52010-S0001、52010-S001、16510-05240、16510-45H10、16510-05240-000 濾紙式

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-015SN 1セット(2枚) 69100-10840、69100-10860 スカイウェイブ650(R) スズキ

3. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: 4.52(207)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WS24-33 1セット(6個) 18 33 24 スカイウェイブ250/S(CJ44A/46A),ジェンマ(CJ47A)

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-005HN 1セット(2枚) 06435-MCT-405 CB250RR 90~94(F) スーパーフォア 92~96(F) ホンダ

5. OFS-040 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTB

販売価格(税別) 109 税込120
出荷目安:10日
NTB OFS-040 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:スカイウェブ400 CK44A/45A【用途】09280-13004互換品。サイズ:13.0×2.0

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFS-040 1個

6. OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 199 税込219
出荷目安:10日
NTB OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)【用途】92055-1577/(S)09280-54001互換品。サイズ:52.6×2.4

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-030 1個

7. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別)    
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: 4.52(207)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種 主な適合純正品番 適合メーカー
WS24-33 1セット(6個) スカイウェイブ250/SB CJ44A/46A,ジェンマ CJ47A 21650-14F70 スズキ

戻る ページ 1 次へ