スズキ グース350 [350cc] 1992-98年式 NTB製

NK42A ■機種記号形式:SG350N

スズキ グース350 [350cc] 1992-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NK42A 原動機型式 K406 4st単気筒 油冷
フレームNo NK42A - 100001 ~ 排気量 348
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX12-BS 全長 1,995
スプロケット
14 36 二次減速比 2.570
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 865 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:915/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)650
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1998 NK42A 100001 ~ DR350ベースのエンジン。
F倒立フォーク

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-003SN 1セット(2枚) 59130-16700 GCF400バンディット400 89~97(R) スズキ

2. スプロケット NTB

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPS-014F 1個 スズキ GOOSE/SG250N/350N/T,DJEBEL/DR250R/S/XC,
ガンマ
27510-47D00,27510-47D01 520-14T

3. OFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTB

販売価格(税別) 199 税込219
出荷目安:10日
NTB OFS-020 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルティー NJ47A【用途】09280-72001互換品。サイズ:72.7×2.62

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFS-020 1個

4. オイルフィルター NTB

販売価格(税別)    
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3006 1個 スズキ グロース350/250('92~'99)、DR350/350S/250S('92~'98)、LC250 イントルーダー('00~)、ジョベル250/200('93~)、マローダー250/W('98~)、SW-1('92~)、ボルティー1/2/C('95~)、グラストラッカー('00~) 16510-38240、16510-38240-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ