スズキ バーグマン125 [125cc] 2002-06年式 NTB製

欧州仕様 ■STD・STD ABS

スズキ バーグマン125 [125cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
110/90 - 12 64L 130/70 - 12 62L
バッテリー / 全長 2,085
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,325
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2006 スカイウェイブの欧州向け仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3003 1個 スズキ ヴェクスター150/125('94~)、アヴェニス150/125('99~)、DR125S('82~)、GN125('82~'91)、GN125E('85~'94)、マローダ125('98~) 52010-S0001、52010-S001、16510-05240、16510-45H10、16510-05240-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ