スズキ V-STROM 250 [250cc] 2023-27年式 NTB製

LC6DS12EZ (中国生産)ABS ■(STD)DL250RLJM3/4/6

スズキ V-STROM 250 [250cc] 2023-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-DS12E 原動機型式 J517 4st2気筒 水冷
フレームNo LC6DS12EZ - 01100001 ~ 排気量 248
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,150
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比 3.357
プラグ
MR7E-9 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,295
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 LC6DS12EZ 01100001 ~ STD ABS
2023/3月
水冷4サイクル SOHC2バルブ2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BK→8BK)
ABS標準。
エキゾーストシステム配管と触媒仕様見直し。
アップハンドル、800mm低シート高。
専用セッティングFフォーク、7段階調整式Rサス。
フルデジタル表示多機能メーター、前後輪花弁形状ブレーキディスク採用。
17L燃料タンク、センタースタンド標準装備。
カラー設定
・ソリッドダズリンクールイエロー×パールネブラーブラック
・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック
・ハイテックシルバーメタリック×パールネブラーブラック
・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック
2024 ~ 2025 LC6DS12EZ 01102417 ~ STD ABS
2024/4月 価格変更のみ
カラー継続
・ソリッドダズリンクールイエロー×パールネブラーブラック(CZX)
・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック(BKJ)
・ハイテックシルバーメタリック×パールネブラーブラック(C0X)
・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック(CKN)
2026 ~ 2027 LC6DS12EZ 01103414 ~ STD ABS
2026/7月 マイナーチェンジ
丸型LED(縦2灯)ヘッドライト採用。その左右にLEDポジションランプ。
カラー変更
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリングクールイエロー(BJE)
・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック(BKJ)
・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック(CKN)
・パールネブラーブラック×パールグレッシャーホワイトNo.2(CLZ)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥1,190 税込¥1,309
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3009 1個 スズキ GSX-R1300 ハヤブサ('99~)、GSX-R750('88~)、INAZUMA('97~)、VZ400デスペラード/X('96~)、GSX400S カタナ('92~) 16510-03G00、16510-03G00-X07、16510-06B00、16510-06B00-000、16510-06B01、16510-07J00、16510-34E00、16510-34E00-000、16510-44D00 カートリッジ式

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥2,098 税込¥2,308
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-037HN 1セット(2枚) 06455-K33-D52 CBR250R MC41、CBR250RAF/G/H、 ホンダ

戻る ページ 1 次へ