スズキ DR-Z4SM [400cc] 2025-26年式 NTB製

ER1AH スーパーモト ■DR-Z400SMRLM5

スズキ DR-Z4SM [400cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER1AH 原動機型式 GKA1 4st単気筒 水冷
フレームNo ER1AH - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 120/70 R 17 58H WT 後 140/70 R 17 66H WT
バッテリー YT7B-BS(縦置) 全長 2,195
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR8EIA-9 本数
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,190
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 ER1AH 100001 ~ 2025/10月
水冷4サイクル単気筒DOHC4バルブ。398cc。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
FI採用。
電子制御システムS.I.R.S.(スズキインテリジェントライドシステム)新搭載。
G(グラベル)モードを含むSTCS(スズキトラクションコントロールシステム)、SDMS(スズキドライブモードセレクター)、リア解除モード付ABS採用。
スズキクラッチアシストシステム採用。
前後17インチダンロップ製 SPORT MAX Q5A採用。
ハイビームとロービームの切り替え可能なバイファンクションLEDヘッドランプ採用。
左右のLEDポジションライトとターンシグナルを一体化。
LEDライセンスランプ、LEDテール・ストップランプ。
カラー設定
・スカイグレー(Q1T)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(30H)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.78(36)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.33(6)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-016HN 1セット(2枚) 06455-GZ8-405 CR250R 02~04(F)、CRM250R 91、 ホンダ

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-020HN 1セット(2枚) 06435-KCZ-000、43082-1173 CR-80R/125R/250R/500R・XR250R/400R/600R(R) ホンダ

4. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥559 税込¥615
5営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3012 1個 スズキ DR-Z400SM/SMZ、SK44A (DR-Z400SMK5-7/SMZK7) 16510-29F00 濾紙式

戻る ページ 1 次へ