スズキ GSX-R750 [750cc] 1988-89年式 NTB製

GR77C ■GSX-R750J/K

スズキ GSX-R750 [750cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR77C 原動機型式 R710 直列4気筒 油冷
フレームNo GR77C - 100001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
JR9C 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考 RK 89-(R750K-)以降は108リンク
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯107.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.50 L
フィルタ
交換時
4.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 GR77C ~
1989 ~ 1989 GR77C ~ サイレンサーにステンレスカバー採用
1988 ~ 1988 GR77C 100001 ~ フルモデルチェンジ
新形状アルミフレーム・大口径バルブ・左右2本出しマフラー・17インチタイヤ採用

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-003SN 1セット(2枚) 59130-16700 GCF400バンディット400 89~97(R) スズキ

2. スプロケット NTB

販売価格(税別) 8,690 税込9,559
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPS-004F 1個 スズキ GSF750/GSF750T/T-T,GSX-R750,
GSX-R750J~L/WN/WP
27510-17C10 530-15T

3. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3009 1個 スズキ GSX-R1300 ハヤブサ('99~)、GSX-R750('88~)、INAZUMA('97~)、VZ400デスペラード/X('96~)、GSX400S カタナ('92~) 16510-03G00、16510-03G00-X07、16510-06B00、16510-06B00-000、16510-06B01、16510-07J00、16510-34E00、16510-34E00-000、16510-44D00 カートリッジ式

4. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-002LB 1本 ブラック スズキ 57620-27A31 バンディット250/400 GJ74A/GK75A

戻る ページ 1 次へ