スズキ SX125R [125cc] 1985-92年式 NTB製

SF41B

スズキ SX125R [125cc] 1985-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SF41B 原動機型式 F413 4st単気筒 空冷
フレームNo SF41B - ~ 排気量 124
タイヤ
前 80/80 - 21 45P WT 後 100/80 - 18 53P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,170
スプロケット
前 16 後 53 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,180
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1992 SF41B ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) ¥879 税込¥967
出荷目安:14日
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.86(7)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3007 1個 スズキ スカイウェブ400('99~)、スカイウェブ('98~) 16510-19B00、16510-24501、16510-25C00、52010-S002、5RU-13440-00 濾紙式

2. OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
出荷目安:13日
NTB OFK-030 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニンジャ250SL(BX250A)、KLX250/ES/SR(KLX250)、(S)スカイウェブ400 (CK44A/45A)【用途】92055-1577/(S)09280-54001互換品。サイズ:52.6×2.4

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-030 1個

3. OFS-040 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI NTB

販売価格(税別) ¥109 税込¥120
出荷目安:13日
NTB OFS-040 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:スカイウェブ400 CK44A/45A【用途】09280-13004互換品。サイズ:13.0×2.0

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFS-040 1個

戻る ページ 1 次へ