スズキ GS125Eカタナ [125cc] 1994-98年式 KOITO(小糸製作所)製

NF41B ■機種記号形式:GS125ESR

スズキ GS125Eカタナ [125cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NF41B 原動機型式 F406 4st単気筒 空冷
フレームNo NF41B - 127811 ~ 排気量 124
タイヤ
前 2.75 - 18 4PR WT 後 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー FB7-A(縦置) 全長 1,945
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 428 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1998 NF41B 127811 ~ 常時点灯式ヘッドライト、プッシュキャンセル式ウィンカー、抵抗入り点かプラグなど。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥3,698 税込¥4,068
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
6410 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 35/35

戻る ページ 1 次へ