スズキ アドレス110 [110cc] 1998-01年式 KOITO(小糸製作所)製

CF11A 2st ■UG110SW/SY

スズキ アドレス110 [110cc] 1998-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-CF11A 原動機型式 F129 2st単気筒 空冷
フレームNo CF11A - 100001 ~ 501102 排気量 113
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/80 - 12 56J TL
バッテリー FTZ5L-BS(縦置) 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.500
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CF11A ~ 499999 サマーバージョン
アルミキャストホイール
2000/7月
・特別色
1998 ~ 1998 CF11A 100001 ~ 1998/4月 フルモデルチェンジ
アドレスV100(CE11A/CE13A)ベース、スカイウェイブ250系スタイル。
空冷2st単気筒。99cc→113ccへアップ、10ps。
タイヤ前後10→12インチへ。
大径ディスク、φ30mmテレスコピックFフォーク、高剛性アンダーボーンフレーム採用。
シャッター付メインキー、センタースタンドロック、シート下収納27L装備、など。
1999 ~ 1999 CF11A 112193 ~ 1999/3月
アルミキャストホイール仕様追加。
駆動変速装置など各部改良。外装類、意匠、素材変更など。
マルチリフレクターヘッドライト、Rクリアレンズウィンカー。
2001 ~ 2001 CF11A 500001 ~ 501102 2000/12月
マイナーチェンジ(型式はSYのまま)、平成11年排出ガス規制対応。
大型マフラー新採用。側面カバー材質変更と大型化。
UG110生産中止。以降はUG110S(メーターバイザー仕様)のみとなる。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

2. 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 適合 タイプ
412 1個 12 一般ヘッドランプ クリア MH6

3. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 459 税込505
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.00(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4528 1パック(2個) 18/5 12 BAY15d S25

4. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1772 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T13 クリア

5. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

戻る ページ 1 次へ