スズキ アドレス110 [110cc] 2001-04年式 古河電池製

CF11A ■UG110SK

スズキ アドレス110 [110cc] 2001-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-CF11A 原動機型式 F129 2st単気筒 空冷
フレームNo CF11A - 501103 ~ 排気量 113
タイヤ
前 90/90 - 12 44J TL 後 100/80 - 12 56J TL
バッテリー FTZ5L-BS(縦置) 全長 1,855
スプロケット
前 後 二次減速比 3.500
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 CF11A 501103 ~ 2001/6月 マイナーチェンジ
アルミキャストホイールのみに。
平成11年排出ガス規制対応。
装備一部、外観の見直し。
スライド式から回転式メインキー盗難抑止装置キーシャッターへと変更。
アルミキャストホイールカラー変更、など。
2003 ~ 2004 CF11A 506407 ~ 2003/3月
平成13年騒音規制適合。
CDI、イグナイター、マフラー内部構造変更。クラッチアウターカバー追加。
Fカバー中央部スズキ「S」ステッカー、など。
カラー追加
・グラススプラッシュホワイト(新色)500台限定
・シルバー(継続)
・ブルー(継続)
2004/7月最終モデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
3営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ7S 1個 6(10時間率) YTZ7S FTZ7S 70

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ5L-BS 1個 4.5(10時間率) YTZ7S FTZ5L-BS 70

戻る ページ 1 次へ