スズキ GSX-S1000GT [1000cc] 2022-26年式 古河電池製

EK1AA ABS ■GSXS1000TRQM2/3/4/5/6

スズキ GSX-S1000GT [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EK1AA 原動機型式 DTB1 直列4気筒 水冷
フレームNo EK1AA - 100002 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,140
スプロケット
前 17 後 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,215
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 EK1AA 100002 ~ 2022/2月
GSX-S1000ベース、グランドツアラー。
水冷4st直列4気筒DOHC4バルブ。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。ユーロ5。
電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)、スマートフォン連携機能付大画面フルカラーTFT液晶メータ採用。
浮動式ハンドル、ラバー付きフットレスト、専用グラブバー採用。
幅広ハンドルバー、ハンドル位置変更、専用設計シート、ウインドスクリーン採用、など。
モノフォーカスタイプLED(左右)ヘッドランプ。 F/RターンシグナルLED採用。
ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・リフレクティブブルーメタリック
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2023 ~ 2023 EK1AA 102265 ~ 2023
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・リフレクティブブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EK1AA 103467 ~ 2023/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック(ゴールドホイール)
・トリトンブルーメタリック(継続)
2025 ~ 2025 EK1AA 105088 ~ 2024/11月
価格変更。
カラー変更
・パールビガーブルー
・キャンディダーリングレッド
・オールトグレーメタリックNo.3
2026 ~ 2026 EK1AA 106075 ~ 2025/11月
カラー変更
・ブリリアントホワイト(YUH)
・グラススパークルブラック(YVB)
・パールビガーブルー(YKY)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
1営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT12A-BS 1個 10(10時間率) YT12A-BS FT12A-BS 87

戻る ページ 1 次へ