スズキ レッツ2 [50cc] 1996-98年式 古河電池製

CA1KA ■(STD)AZ50T/UW/W ・(L)AZ50LV/LW ・(DX)AZ50DW (98)前後連動コンビブレーキ

スズキ レッツ2 [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1KA 原動機型式 A148 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1KA - 131220 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,700
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 CA1KA 131220 ~ STD(6.8ps)装備なし
レッツ(AS50T)のベーシック仕様
ヘッドライト:25/25W
収納式Fバスケットを無くした廉価版。
横置シリンダー空冷単気筒2stエンジン。
基本構成はAS50Tと同じ。
違いは、ウェイトローラ1個あたり重量はレッツの2倍相当。
ハンドルマウントのヘッドライト、ウィンカー、など。
1997 ~ 1997 CA1KA 218619 ~ L(6.8ps)ローダウン
燃料計、メットインランプ、リアキャリア
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 309557 ~ L(6.3ps)ローダウン
前後連動コンビブレーキ
燃料計、メットインランプ、リアキャリア
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 312667 ~ STD(6.3ps)
前後連動コンビブレーキ
燃料計、メットインランプ、リアフック
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 312667 ~ STD(6.3ps)
燃料計、メットインランプ、リアフック
ヘッドライト:30/30W
1998 ~ 1998 CA1KA 320427 ~ DX(6.3ps)デラックス
前後連動コンビブレーキ
燃料計、メットインランプ、大型リアキャリア。
ヘッドライト:30/30W

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT4B-5 1個 2.5(10時間率) YT4B-BS FT4B-5 38

戻る ページ 1 次へ