スズキ アドレス125 [125cc] 2018-21年式 IRC製

DT11A 国内モデル(中国生産)■(STD)UU125L8/L9/M0/M1 ・(フラットシート仕様)UU125NZQL8/L9/M0

スズキ アドレス125 [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DT11A 原動機型式 AF22 4st単気筒 空冷
フレームNo DT11A - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 12 44J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 1,900
スプロケット
前 後 二次減速比 3.461
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 109
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DT11A 100001 ~ STD
2017/9月
平成28年国内排出ガス規制対応。
強制空冷4サイクルSOHC2バルブ単気筒。
ハンドルマウントヘッドランプ、フロントレッグシールド内蔵フロントウィンカー、フロントインナーラック、大型ストッパー付かばんホルダー、センタースタンド、サイドスタンド標準装備、など。
カラー設定
・パールグレイスフルホワイト
・キャンディパトリシアンレッド
・パールノベルティブラック
2018 ~ 2018 DT11A 100001 ~ フラットシート仕様
2018/3月
シート下トランクスペース容量アップ。
カラー設定
・パールグレイスフルホワイト
・キャンディパトリシアンレッド
・パールノベルティブラック
2019 ~ 2019 DT11A 105741 ~ STD
2018/9月
カラー変更
・ウォームシルバーメタリック(新色)
・パールノベルティブラック
・パールグレイスフルホワイト
2019 ~ 2019 DT11A 105741 ~ フラットシート仕様
2018/10月
カラー変更
・ウォームシルバーメタリック(新色)
・パールノベルティブラック
・パールグレイスフルホワイト
2020 ~ 2021 DT11A 1110478 ~ STD
2019/9月
カラー変更
・キャンディパトリシアンレッド
・パールグレイスフルホワイト
・パールノベルティブラック
2020 ~ 2021 DT11A 1110478 ~ フラットシート仕様
2019/9月
カラー変更
・フラッシュシルバーメタリック
・パールグレイスフルホワイト
・パールノベルティブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. MB520 IRC

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
出荷目安:8日
IRC MB520 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329580 1本 90/90-12 TL(チューブレス) iRC:329580 463

2. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) ¥6,398 税込¥7,038
6営業日後以内
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
329581 1本 チューブレスタイプ(TL) 100/90-10 10 56J

3. タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L IRC

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
5営業日後以内
IRC タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(mm) 標準リム幅(inch)
329585 1本 90/90-12 44J フロント、T/L 464 215

4. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 56J T/L IRC

販売価格(税別) ¥6,398 税込¥7,038
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 56J T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14551910 1本 100/90-10 100 10 90

5. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRC

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14559912 1本 90/90-12T/L 10 3.5

戻る ページ 1 次へ