スズキ アドレス [50cc] 1998-98年式 IRC製

CA1NA ■UG50W/SW

スズキ アドレス [50cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA1NA 原動機型式 A155 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1NA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/80 - 12 56J TL
バッテリー YT4B-BS 全長 1,845
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,265
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 CA1NA ~ W:ウィンドシールド仕様

1998 ~ 1998 CA1NA 100001 ~ SW:メーターバイザー仕様
フルモデルチェンジ
前後12インチタイヤ
大径ディスク

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRC

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14559912 1本 90/90-12T/L 10 3.5

2. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 56J T/L IRC

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 56J T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14551812 1本 100/80-12 100 12 80

3. タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L IRC

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
IRC タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(mm) 標準リム幅(inch)
329585 1本 90/90-12 44J フロント、T/L 464 215

4. タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(mm) 標準リム幅(inch)
329586 1本 100/80-12 56J フロント、T/L 470 2.75

戻る ページ 1 次へ