スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2003-06年式 IRC製

CJ43A ストリート仕様(バーハン)ショートスクリーン ■AN250SK3/SK4/SK5/SK6

スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 103172 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 CJ43A 103322 ~ ストリート仕様(AN250K3のバーハン仕様)
2002/12月
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
メッキパイプハンドル、メッキハンドルポスト、スモークタイプウィンカー、テールランプ、ショートスクリーン、ショートステー角型ミラー、ハイマウントストップランプ、黒塗装ホイールとFフォーク採用、など。
・サターンブラックメタリック
・バーニングカッパーメタリック(オレンジ、03/3月)
・ソニックシルバーメタリック(03/5月)

SK4 CJ43J-109521-
2005 ~ 2005 CJ43A 118013 ~ 2004/7月 マイナーチェンジ
パイピングシートに変更。
カラー変更
・パールクリスタルレッド(特別カラー)
・キャンディグランブルー
・パールネブラーブラック
・パールグラスホワイト
2006 ~ 2006 CJ43A 125044 ~ 2005/6月
カラー変更
・パールネブラーブラック
・キャンディグランブルー
・パールグラスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
5営業日後以内
IRC SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329565 1本 110/90-13 TL(チューブレス) iRC:329565 528

2. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
IRC SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329570 1本 130/70-13 TL(チューブレス) iRC:329570 518

戻る ページ 1 次へ