スズキ バーディー [50cc] 2005-07年式 Vee Rubber製

BA42A (FB50P) 新聞配達用・グリップヒーター付

スズキ バーディー [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BA42A 原動機型式 A405 4st単気筒 空冷
フレームNo BA42A - 101359 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 14 40P TL 後 80/90 - 14 40P TL
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,845
スプロケット
前 13 後 39 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2007 BA42A 101359 ~ 2005/1月
大型フロントバスケット
大型リアキャリア
大型サイドスタンド
手元灯装備
キャストホイール
カラー設定
・グレイッシュブルー(YHV)

2006 FB50PK6 106081-
2007 FB50PK7 109063-
2006 ~ 2007 BA42A 105081 ~ 2005/11月
サイズ:1845/670/1010
グリップヒーター付

2007 FB50PHK7 109073-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VRM338 Vee Rubber

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
6営業日後以内
Vee Rubber VRM338 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
- 1本 80/90-14 14 T/L Dio(フロント)

戻る ページ 1 次へ