スズキ 2サイクルバーディー [50cc] 1993-95年式 Vee Rubber製

BA13A (RC50) ■機種記号形式:RC50GM/GDM

スズキ 2サイクルバーディー [50cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-BA13A 原動機型式 A133 2st単気筒
フレームNo BA13A - 100028 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.25 - 17 4PR WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,855
スプロケット
13 36 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 89
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 BA13A 100028 ~ スタンダード
1993 ~ 1995 BA13A 100028 ~ デラックス

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BUSINESS Vee Rubber

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
Vee Rubber BUSINESS 1本
レビュー: 4.35(88)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
505421710 1本 17 2.25-17 39J W/T

戻る ページ 1 次へ