スズキ スカイウェイブ400 SS [400cc] 2006-07年式 Kawasaki製

CK43A ストリート仕様(TypeSのインチバーハン)エアロマスク ■AN400SSK6

スズキ スカイウェイブ400 SS [400cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK43A 原動機型式 K429 4st単気筒 水冷
フレームNo CK43A - 105097 ~ 排気量 385
タイヤ
前 110/90 - 13 55P TL 後 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 182
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1560/1540 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
284
レベル
(mm)
96
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CK43A 105097 ~ ストリート仕様(TypeSのインチバーハンドル仕様)
2005/7月
車体同色エアロマスク採用。
青色マルチリフレクターヘッドライト、新形状シート(背もたれ部一体式)、クロームメッキインチバーハンドル、卵型形状のミラー採用。
バフがけブレーキマスターシリンダ、ハンドル廻り各部にメッキ処理。
盗難抑止アラーム標準装備、オートシャッターキー採用、など。備、など。
カラー設定
・キャンディソノマレッド
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント(オイルフィルタ)、エンジン 52010-S002 Kawasaki

販売価格(税別) ¥969 税込¥1,066
4営業日後以内
Kawasaki エレメント(オイルフィルタ)、エンジン 52010-S002 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
52010-S002 1個 SC250-A1 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

戻る ページ 1 次へ