スズキ レッツ4 パレット [50cc] 2007-16年式 KIJIMA(キジマ)製

CA45A FI ■機種記号形式:UZ50F8K/FSK8/FL1/FL2

スズキ レッツ4 パレット [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA45A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA45A - 185064 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 35J TL 後 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(横置) 全長 1,665
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 64
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CA45A ~ 2009/4月 カラー変更
・アクアブルーメタリック(新色)
・スウィートブラウン
・アイボリー
2012 ~ 2012 CA45A ~ 2011/12月 カラー変更
・グラスバーナードレッドNo.2(新規)
・スウィートブラウンNo.2(新規)
・アイボリーNo.2(新規)
・ソリッドブラック
2013 ~ 2016 CA45A ~ 2013/3月 カラー変更
・キャンディソノマレッド
生産終了
2007 ~ 2008 CA45A 100061 ~ 2007/9月 マイナージェンジ
H18排出ガス規制対応
・スウィートブラウン(新色)
・アイボリー
・ソリッドブラック
・ネーブルオレンジ
2008 ~ 2008 CA45A 106672 ~ 2008/1月 プレミアムバージョン(1000台限定)
・マーブルエキストラレッド
2011 ~ 2011 CA45A 191340 ~ 204726 2010/11月 マイナーチェンジ(国内生産)
レッツ5統合エンジン搭載。
スタンドグリップ廃止、リアキャリア装備、ブバフ仕上げレーキレバー、ブラック仕上げミラーと前後ホイール、シート下収納スペースインナーマット廃止、など。
カラー変更
・グラスバーナードレッド(新色)
・ソリッドブラック(新色)
・スウィートブラウン
・アイボリー
2011 ~ 2011 CA45A 204247 ~ 2011/5月 マイナーチェンジ(国内生産)
大型のグリップ付リアキャリア、車体同色ハンドルカバー。
カラー設定
・グラスバーナードレッド
・ソリッドブラック
・スウィートブラウン
・アイボリー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4317 1セット(10枚) スズキ 36.5×20×5.5

戻る ページ 1 次へ