スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式 KIJIMA(キジマ)製
CF4EA ■(V125G)UZ125GK9 ・(Gリミテッド)UZ125ZK9(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)
スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2010 | CF4EA ~ | V125G 2009/9月 カラー追加 ・グラススパークルブラック V125Sへモデルチェンジで生産終了。 |
| 2009 ~ 2009 | CF4EA 100047 ~ | V125G(全長1750×幅720×高1045×100kg) 2008/12月 マイナーチェンジ 平成19年排出ガス規制対応。 発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。 マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。 クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。 カラー設定 ・キャンディカプリブルー ・ファントムブラックメタリックNo.2 ・ソニックシルバーメタリックNo.2 ・キャンディソノマレッドNo.2 ・パールグラスホワイトNo.2 |
| 2009 ~ 2009 | CF4EA 101607 ~ | V125Gリミテッド(全長1750×幅720×高1045×100kg) ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。 2008/12月 マイナーチェンジ シートヒーター新装備。 平成19年排出ガス規制対応。 発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。 マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。 クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。 カラー設定 ・ソニックシルバーメタリックNo.2 ・ファントムブラックメタリックNo.2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 形状 | 幅(mm) | 内径(Φmm) | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7172 | 1個 | Oリング | 2.4 | 52.6 | スズキ:09280-54001 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7171 | 1個 | スズキ | スズキ:09280-13004 | スカイウェイブ250/400 | センターボルト用 |
【特長】エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター。※Oリングは付属されておりません。※他にマグネット無しタイプ有(105-521)。。【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径)。【適合】。カワサキ。150 : エプシロン150 A1(02)。。スズキ。50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06)。。125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98)。。150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06)。。200. : バーグマン200。。250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13)。。400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 105-821 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-077ML | 1個 | 136 | メッキ | スズキ | アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12) |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-521 | 1個 | スズキ | AN125 ヴェクスター(CF42A) | 16510-45240 | 41 |

| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-077MR | 1個 | 138 | メッキ | スズキ | Hi UP-R R('89)、アドレス50/ウェイ/チューン('87-'90)、セピアZZ ZZM(フレームNO.248525迄)('91-'94)、アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12) |
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 208-3075 | 1セット(4点) | 新型ベルトカバー・ファンカバー・エアクリーナーカバー・エアファン カバー |
ABS製 メッキ | アドレスV125(K9/G9K/S) |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23214 | 1個 | スズキ系 | シルバー | 2 | 1.5 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ねじピッチ(mm) | ねじ径 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-25215 | 1個 | 2 | 1.5 | M20 | スズキ系 |
【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 209-4318 | 1セット(10枚) | スズキ | 38×29×5.5 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 荷台寸法(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-166 | 1個 | アドレスV125/G(-K9) | ブラック | 縦550×横340 | SUZUKI |
【特長】ボックス等を積載する際に便利な大型のキャリアです。タンデムシート部分にキャリアをレイアウトする事により、強度と安定性の向上を図っております。 また、キャリアを後方へスライドすることでシートの開閉が可能となります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-300 | 1個 |
【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。ミミックバルブ付属。テール・ウインカーの3点SETです。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 217-4249 | 1セット | リア | クリア |
【特長】純正フロントウインカーの出っ張りを無くし、フロントカウル面をフラットにします。バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 色 |
|---|---|---|---|
| 217-4410 | 1セット | フロントウインカー(左右セット)、カラーバルブ(左右セット) | クリア(マルチ) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 217-4411 | 1セット | フロントウインカー(LED) |
戻る ページ 1 次へ