スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式 KIJIMA(キジマ)製
GW72A フルカウル 縦2灯 FI ABS ■GSX1250FAL
スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | GW72A ~ | 2010/7月 カラー追加 ・パールミラージュホワイト(新色) ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2012 ~ 2013 | GW72A ~ | 2012年7月 カラー追加 ・オールトグレーメタリック(新色) ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2010 ~ 2010 | GW72A 101715 ~ | 2010/4月 バンディット1250S ABSフルカウルモデル 水冷4サイクル4気筒。 縦2灯マルチリフレクターヘッドライト。 カラー設定 ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2011 ~ 2011 | GW72A 102876 ~ | 2011/3月 FフェンダーABSデカールをフェンダー上部1箇所に変更。 カラー追加 ・オールトグレーメタリック(新色) ・パールミラージュホワイト ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2012 ~ 2012 | GW72A 103688 ~ | 2012年3月 フレームカラーをグレーに変更。 カラー変更 ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2014 ~ 2014 | GW72A 104171 ~ | 2013/11月 カラー変更 ・パールムーンストーングレー(新色) ・パールグレッシャーホワイト(新色) ・グラススパークルブラック 2012/4月 価格変更 |
| 2015 ~ 2015 | GW72A 104409 ~ | 2015/1月 フレーム、ホイール、ハンドル固定部黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド(新色) ・グラススパークルブラック ・パールグレッシャーホワイト |
| 2016 ~ 2016 | GW72A 104565 ~ | カラー設定 ・キャンディダーリングレッド ・グラススパークルブラック(黒色) ・パールグレッシャーホワイト(白色) 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-832 | 1個 | スズキ | GSR400 (06-10) | カートリッジ式 | 65 |
【特長】スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 仕様 | 電流(A) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304-0533 | 1個 | 12 | スズキ7極用 | 0.05A~10A | GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650 |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-532 | 1個 | スズキ | GSX400S カタナ(GK77A) | カートリッジ式 | 65 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1205 | 1個 | M14 | 14 | 1.25 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1206 | 1個 | M14 | 11 | 1.25 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2035。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-2035 | 1個 |
【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。
| 品番 | 内容量 | 寸法L(mm) | 寸法H(mm) | メーカー | 寸法P(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1205 | 1個 | 14(先端マグネット部含まず) | 21 | スズキ | 1.25 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23214 | 1個 | スズキ系 | シルバー | 2 | 1.5 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ねじピッチ(mm) | ねじ径 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-25215 | 1個 | 2 | 1.5 | M20 | スズキ系 |
戻る ページ 1 次へ