スズキ レッツ2 [50cc] 1999-02年式 KIJIMA(キジマ)製

CA1PA ■(STDコンビブレ)AZ50X/Y/UK2 ・(廉価版)UX/UY ・(ローダウンコンビブレ)LX/LY ・(レッツ2スタンダード)UDK2

スズキ レッツ2 [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PA 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 CA1PA 100001 ~ STD(6.1ps)丸顔
1999/3月 マイナーチェンジ
コンビブレーキ仕様
大型リヤキャリア
マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン
1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ
2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ
1999 ~ 2000 CA1PA 100001 ~ 廉価版(6.1ps)丸顔
1999/3月 マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン
1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ
2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ
1999 ~ 2000 CA1PA 126146 ~ (L)ローダウン
丸顔(CA1PA-143952まで)
ZZ顔(CA1PA-143952以降)
コンビブレーキ仕様
1999/9月
STDに専用低シート採用。
マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン
1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ
2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ
2001 ~ 2001 CA1PA 157593 ~ ZZ顔
2000/7月
バッテリー2.5Ah→2.3Ahへ変更。
(L)ローダウン コンビブレーキ仕様ファイナル
2001 ~ 2001 CA1PA 203337 ~ ZZ顔
2001/10月
特殊な大型リアキャリア装備。
2002 ~ 2002 CA1PA 216793 ~ 中期型最終モデル ZZ顔
レッツ2スタンダード(旧型)
3モデルを統合(コンビブレーキ設定廃止)。
機種名3種(AZ50/AZ50U/AZ50L)→AZ50UDへ一本化、車両通称名をレッツ2スタンダードへ変更。
2002/2月(CA1PA-216793-)
燃料計廃止。
ウェイトローラー 8.5g(厳密には8.6g)、ガソリンタンク5.5L、シート脇グリップ付、など。
2002/7月(CA1PA-220874-)
スタンドロック、リアキャリア、フォークカバー、フーエルメーター廃止。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) 色 メーカー 主な適合車種
202-064SR 1個 135 シルバー スズキ Hi UP L/N('88-'95)、アドレスV50 AG50M/N(’90-’95)、アドレス W/SW('98)、セピア('89-'96)、レッツ/Ⅱ/ⅡL/ⅡDX/コンビネーションブレーキ('96-'00)

2. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4310 1セット(10枚) スズキ 34×26×5.5

3. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4318 1セット(10枚) スズキ 38×29×5.5

戻る ページ 1 次へ