スズキ セピア [50cc] 1993-97年式 KIJIMA(キジマ)製

CA1HA ■機種記号形式:AJ50P/R/S/T

スズキ セピア [50cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1HA 原動機型式 A144 2st単気筒
フレームNo CA1HA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 2PR TL 後 3.00 - 10 2PR TL
バッテリー FT4B-5(縦置) 全長 1,655
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS/BPR7HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 CA1HA 100001 ~ 116508
1994 ~ 1994 CA1HA 116509 ~ 129643 モデルチェンジ(ニュータイプ)
アロータイプFフェンダー
オレンジレンズFウィンカー
丸型ミラー
1995 ~ 1997 CA1HA 129644 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) 色 メーカー 主な適合車種
202-050L 1個 135 ブラック スズキ アドレスV50 AG50M/N('90-'95)、アドレスVチューン AG50TM/TN('91-'92)、アドレスV50 AG50-T('96-'98)、アドレス W/SW('98)、セピア('89-'96)、セピアZZ ZZM-W(フレームNO.248526~)('91-'99)、セピアRS SP/SR/S-S('93-'95)、レッツⅡS AZ50SV/SW('97-'98)、アドレスV100 K1(-'90)、アドレスV100 N(フレームNO.153073~)/S/T('93-'96/'00)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) 色 メーカー 主な適合車種
202-064SR 1個 135 シルバー スズキ Hi UP L/N('88-'95)、アドレスV50 AG50M/N(’90-’95)、アドレス W/SW('98)、セピア('89-'96)、レッツ/Ⅱ/ⅡL/ⅡDX/コンビネーションブレーキ('96-'00)

3. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4311 1セット(10枚) スズキ (61×45)×25×1

戻る ページ 1 次へ