スズキ GIXXER ジクサー250 [250cc] KIJIMA(キジマ)製
スズキ GIXXER ジクサー250 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 形状 | 幅(mm) | 内径(Φmm) | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7172 | 1個 | Oリング | 2.4 | 52.6 | スズキ:09280-54001 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7171 | 1個 | スズキ | スズキ:09280-13004 | スカイウェイブ250/400 | センターボルト用 |
【特長】エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター。※Oリングは付属されておりません。※他にマグネット無しタイプ有(105-521)。。【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径)。【適合】。カワサキ。150 : エプシロン150 A1(02)。。スズキ。50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06)。。125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98)。。150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06)。。200. : バーグマン200。。250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13)。。400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 105-821 | 1個 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-521 | 1個 | スズキ | AN125 ヴェクスター(CF42A) | 16510-45240 | 41 |
【特長】定番アイテムのリアキャリアに新型GIXXER用が登場!全体のスタイルを壊さずに、加工なしで取り付けられるリアキャリアです。またキャリアステー左右にヘルメットロック本体を固定出来るステーを配置。便利さが一気にアップするアイテムです。純正リアフェンダー用。スチール製ブラック仕上げ天板サイス:縦195×横260mm。最大積載量:5kg
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-2772 | 1セット | GIXXER150 20y- | ブラック |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-4992。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ジクサーSF250 20。スズキ[SUZUKI] GIXXER 150[ジクサー150] 。スズキ[SUZUKI] GIXXER 250[ジクサー250]
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 210-4992 | 1個 | ブラック |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-4387。販売備考:GIXXER 250/SF250 (2BK-ED22B)20Y-。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GIXXER 250[ジクサー250] 20-。スズキ[SUZUKI] ジクサーSF250 20-
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-4387 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2036。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S125ABS 18。スズキ[SUZUKI] GSX-R125 18
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-2036 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-1602。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GIXXER 150[ジクサー150] 。スズキ[SUZUKI] ジクサーSF250
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 303-1602 | 1個 |
【特長】好評発売中のウインカーKITをVストローム250SXに適合するように付属品を調整。このKITだけで取付に必要なものが揃います。【用途】付属内容:TRL2 LEDウインカー、ICウインカーリレー、マウントベース
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 219-5176A | 1セット | GSX-S125/R125 |
戻る ページ 1 次へ