スズキ ヴェクスター150 [150cc] KIJIMA(キジマ)製

スズキ ヴェクスター150 [150cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング S 09280-54001 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥159 税込¥175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-54001 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 形状 幅(mm) 内径(Φmm) 純正品番
105-7172 1個 Oリング 2.4 52.6 スズキ:09280-54001

2. オイルフィルター Oリング S 09280-13004 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥129 税込¥142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-13004 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 仕様
105-7171 1個 スズキ スズキ:09280-13004 スカイウェイブ250/400 センターボルト用

3. オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥859 税込¥945
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント マグネットイン S 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター。※Oリングは付属されておりません。※他にマグネット無しタイプ有(105-521)。。【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径)。【適合】。カワサキ。150 : エプシロン150 A1(02)。。スズキ。50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06)。。125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98)。。150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06)。。200. : バーグマン200。。250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13)。。400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
105-821 1個

4. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 3.00(3)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-521 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-45240 41

5. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) 色 メーカー 主な適合車種
202-050L 1個 135 ブラック スズキ アドレスV50 AG50M/N('90-'95)、アドレスVチューン AG50TM/TN('91-'92)、アドレスV50 AG50-T('96-'98)、アドレス W/SW('98)、セピア('89-'96)、セピアZZ ZZM-W(フレームNO.248526~)('91-'99)、セピアRS SP/SR/S-S('93-'95)、レッツⅡS AZ50SV/SW('97-'98)、アドレスV100 K1(-'90)、アドレスV100 N(フレームNO.153073~)/S/T('93-'96/'00)

戻る ページ 1 次へ