スズキ DR-Z400SM [400cc] 2005-09年式 ALCANhands製
SK44A スーパーモタード ■DR-Z400SMK5/6/7/SMZ(限定車)/8/9
スズキ DR-Z400SM [400cc] 2005-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | SK44A ~ | 2007/5月 カラー変更 ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 |
| 2009 ~ 2009 | SK44A ~ | 2008/6月 カラー変更 ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 ・ソリッドブラック |
| 2005 ~ 2005 | SK44A 100001 ~ | 2004/12月 DR-Z400Sのスーパーモタード仕様 倒立Fフォーク、大径ディスクブレーキ。 カラー設定 ・ソリッドブラック ・チャンピオンイエローNo.2 |
| 2006 ~ 2006 | SK44A 101655 ~ | 2006/3月 カラー追加 ・キャンディグランブルー/ソリッドブラック |
| 2007 ~ 2007 | SK44A 102801 ~ | 2006/5月 マイナーチェンジ テーパーハンドル、角ミラー採用。 カラー設定 ・キャンディグランブルー×ソリッドスペシャルホワイトNo.2 |
| 2007 ~ 2007 | SK44A 103526 ~ | DR-Z400SMZ(限定車) 2007/1月 ラジエータシュラウド全体にフルラッピング工法を採用。 カラー設定 ・グランブルーNo.2/ミスティックシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,898
税込¥6,488
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB446A00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | DRZ400S/SM 00Y- | A1040/B1045 |
販売価格(税別)
¥5,898
税込¥6,488
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB446A10 | 1セット | DRZ400S/4SM/00- |
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
ALCANhands
クラッチワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB446C00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | DRZ400S/SM 00Y- | 1090 |
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB446C10 | 1本 |
販売価格(税別)
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB446A10 | 1本 | DR-Z400S DR-Z400SM | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1040/B.1045 クラッチ:1090 |
戻る ページ 1 次へ