スズキ ボルティー [250cc] 2002-04年式 ALCANhands製

NJ47A ■機種記号形式:TU250K2 タイプ統合によりタイプ表示なくなる

スズキ ボルティー [250cc] 2002-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 130780 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 18 47S WT 120/80 - 17 61S WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,005
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/857 ブレーキ前:ダイレクト(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NJ47A 130780 ~ タイプ統合でタイプ表示なくなる。
シート色ブラック→ブラウンへ。
カラー変更
・ソニックシルバーメタリック
2003 ~ 2003 NJ47A 136566 ~ 2003/5月 ホワイトバージョン
燃料タンク、シートカウル、フレームカバー、ヘッドランプハウジングなどパールグラスホワイト塗装。
燃料タンクにHOW ARE YOU、FINE THANK YOUなどのステッカー。
2004 ~ 2004 NJ47A 136566 ~ VIVID 特殊仕様(500台レッドバロン限定)
スーパートラップ社製のフルエキゾーストタイプマフラー、クラシックタイプのミラーやメッキホーンなどを装着。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ラバーブレーキホース ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands ラバーブレーキホース 1セット
レビュー: 3.45(11)

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 セット内容 全長(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
M00012B 1セット ホース×1、アルミガスケット×4 950 45

2. ラバーブレーキホース ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands ラバーブレーキホース 1セット
レビュー: 3.45(11)

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 セット内容 全長(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
M00014B 1セット ホース×1、アルミガスケット×4 1050 45

3. クラッチワイヤー JB447 ALCANhands

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB447 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB447C20 1本

4. ラバーブレーキホース ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands ラバーブレーキホース 1セット
レビュー: 3.45(11)

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 セット内容 全長(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
M00010B 1セット ホース×1、アルミガスケット×4 850 45

5. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB449A00 1本 スズキ ブラックアウター ボルティ250 00Y- A835/B855

6. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB447C00 1本 スズキ ブラックアウター ボルティ250 95Y- 865

7. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS447 ALCANhands

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS447 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS447A00 1本

8. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS447 ALCANhands

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS447 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS447A20 1本

9. クラッチワイヤー JB447 ALCANhands

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB447 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB447C10 1本

10. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS447 ALCANhands

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS447 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS447A10 1本

11. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB449A10 1本 VOLTY[ボルティ](00-) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.835/B.855 クラッチ:865

12. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB449A20 1本 VOLTY[ボルティ](00-) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング スロットル:A.835/B.855 クラッチ:865

戻る ページ 1 次へ