スズキ V-STROM 250 [250cc] 2023-27年式 KITACO製
LC6DS12EZ (中国生産)ABS ■(STD)DL250RLJM3/4/6
スズキ V-STROM 250 [250cc] 2023-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | LC6DS12EZ 01100001 ~ | STD ABS 2023/3月 水冷4サイクル SOHC2バルブ2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BK→8BK) ABS標準。 エキゾーストシステム配管と触媒仕様見直し。 アップハンドル、800mm低シート高。 専用セッティングFフォーク、7段階調整式Rサス。 フルデジタル表示多機能メーター、前後輪花弁形状ブレーキディスク採用。 17L燃料タンク、センタースタンド標準装備。 カラー設定 ・ソリッドダズリンクールイエロー×パールネブラーブラック ・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック ・ハイテックシルバーメタリック×パールネブラーブラック ・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック |
| 2024 ~ 2025 | LC6DS12EZ 01102417 ~ | STD ABS 2024/4月 価格変更のみ カラー継続 ・ソリッドダズリンクールイエロー×パールネブラーブラック(CZX) ・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック(BKJ) ・ハイテックシルバーメタリック×パールネブラーブラック(C0X) ・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック(CKN) |
| 2026 ~ 2027 | LC6DS12EZ 01103414 ~ | STD ABS 2026/7月 マイナーチェンジ 丸型LED(縦2灯)ヘッドライト採用。その左右にLEDポジションランプ。 カラー変更 ・パールネブラーブラック×ソリッドダズリングクールイエロー(BJE) ・ダイヤモンドレッドメタリック×パールネブラーブラック(BKJ) ・マットフラッシュブラックメタリック×パールネブラーブラック(CKN) ・パールネブラーブラック×パールグレッシャーホワイトNo.2(CLZ) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500003 | 1個 | スズキ | M14×10 | 1.25 | D-4 |
販売価格(税別)
¥1,198
税込¥1,318
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-12030 | 1個 | スズキ | スズキ:16510-06B01、16510-34E00、16510-07J00 | GSR250/400/750・イナズマ400/1200・インパルス400・グラディウス400・SV400/650/S・TL1000S/R・GSF750/1200、GSX-R750・GSX-R1100('88~)・GSX-R1000・GSX-S1000/F・GS1200SS・GSX1300Rハヤブサ・バンデッド1250/S・GSX1400等 |
販売価格(税別)
¥199
税込¥219
KITACO
Oリング K-PIT
1個
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-32010 | 1個 |
販売価格(税別)
¥1,298
税込¥1,428
KITACO
ハンドルレバーS(SL04) K-PIT
1個
カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57621-48H00。 57621-48H01。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。GSR250/S/ F(LC6GJ55D)等。詳しくは適合表参照
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-525-66040 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ