スズキ GSX-8TT [800cc] 2026-26年式 KITACO製

EM1AA ヘッドライトカウル、アンダーカウル ■GSX800TTRQBM6

スズキ GSX-8TT [800cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1AA 原動機型式 FRA1 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EM1AA - 100001 ~ 排気量 775
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー HY93SS(縦置) 全長 2,115
スプロケット
前 後 二次減速比 2.764
プラグ
本数
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EM1AA 100001 ~ 2026/1月
GSX-8Tベース。「TT」はベースの8Tにクラシックバイクを現代によみがえらせる「Timeless」を掛け合わせたネーミング。
水冷4サイクルDOHC4バルブ2気筒。
丸型LEDヘッドライト、ハンドルバーエンドミラー採用。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、電子制御スロットル、双方向クイックシフト。
電子制御システム(SIRS)、軽量、ELIIY Power製リチウムイオンバッテリー(HY93SS)採用。
USB Type-C ポート標準装備。
ビリヤードのエイトボールをイメージした立体エンブレムをシュラウドに配置。
ブラックのフロントフォーク。
カラー設定
・グラススパークルブラック(YVB)
・パールマットシャドーグリーン(QU5)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
6営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-12030 1個 スズキ スズキ:16510-06B01、16510-34E00、16510-07J00 GSR250/400/750・イナズマ400/1200・インパルス400・グラディウス400・SV400/650/S・TL1000S/R・GSF750/1200、GSX-R750・GSX-R1100('88~)・GSX-R1000・GSX-S1000/F・GS1200SS・GSX1300Rハヤブサ・バンデッド1250/S・GSX1400等

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32010 1個

戻る ページ 1 次へ