スズキ ウルフ50 [50cc] 1994-99年式 KITACO製

NA11A ■機種記号形式:TV50S

スズキ ウルフ50 [50cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-NA11A 原動機型式 A105 2st単気筒 水冷
フレームNo NA11A - 178506 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 17 44P WT 後 90/90 - 17 49P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 1,880
スプロケット
前 12 後 43 二次減速比 3.580
プラグ
BPR8ES 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 995
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 NA11A ~ 左右ミラー

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. ドレンワッシャ KITACO

販売価格(税別) ¥149 税込¥164
0営業日後以内
KITACO ドレンワッシャ 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】特殊形状ノドレンワッシャーデス。【用途】10X14X3.6

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
092-0505001 1個 アドレス V125(CF46/4EA)/ アドレス V125S(CF4MA) 9

2. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別) ¥1,490 税込¥1,639
4営業日後以内
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-2003050 1セット RG50ガンマ(RG50EW)・ウルフ50(TV50)・ハスラー50(TS50W)

3. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥639 税込¥703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000001 1セット(2個) スズキ XS-01 ハイUP/セピア等

4. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

5. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

6. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥349 税込¥384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12001 1個 スズキ車用 S-01

7. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
5営業日後以内
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
711-2023000 1個 RG50ガンマ(RG50EW)/ウルフ50(TV50)・ハスラー(TS50W)

8. アルミドレンボルトSET KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
2営業日後以内
KITACO アルミドレンボルトSET 1セット
レビュー: 4.75(4)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 寸法 ピッチ(mm) ねじ長さ(mm)
772-2415000 1セット キタコ補修部品 M10×17mm×ピッチ1.25 1.25 17

9. ボアアップKIT(1R) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ボアアップKIT(1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
210-2003410 1セット RG50ガンマ(RG50EW)・ウルフ50(TV50)・ハスラー50(TS50W)

10. クラッチディスクKIT RG50ガンマ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラッチディスクKIT RG50ガンマ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-2003560 1個

11. クラッチスプリングSET RG50ガンマ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラッチスプリングSET RG50ガンマ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-2003600 1個

12. ピストンKIT(450/1R) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピストンKIT(450/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。スーパーボアアップKITについて。車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。ピストンKITについて。ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。※排気量を増大させる分、必要吸入量も増えますので、ビッグキャブレターKITの装着またはメインジェット等のセッティングが必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
350-2003300 1セット キタコ補修部品 RG50ガンマ(RG50EW)・ウルフ50(TV50)・ハスラー50(TS50W)

13. ピストンKIT(455/1R) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピストンKIT(455/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-2003301 1セット RG50ガンマ(RG50EW)・ウルフ50(TV50)・ハスラー50(TS50W)

14. <ステンレス>フロントブレーキホース KITACO

販売価格(税別)    
KITACO <ステンレス>フロントブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い材料を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
773-2003100 1個 RG50ガンマ・NS-1(AC12)・ウルフ50

戻る ページ 1 次へ