スズキ サベージ650 [650cc] 1986-89年式 KITACO製

NP41A フラットハンドル ■機種記号形式:LS650F

スズキ サベージ650 [650cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NP41A 原動機型式 P401 4st単気筒 空冷
フレームNo NP41A - 100001 ~ 排気量 652
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 140/80 - 15 67H WT
バッテリー FB14L-B2(縦置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 NP41A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 729 税込802
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000012 1セット(2個) スズキ XS-12 デスペラード400/800等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12012 1個 スズキ車用 S-12

3. ドラッグ・バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドラッグ・バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0000-40 1個

4. ドレッサースタイル・バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドレッサースタイル・バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0000-30 1個

戻る ページ 1 次へ