スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式 AZ BATTERY製

JS1GX72A 海外モデル(カナダ/EU)

スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX72A 原動機型式 水冷
フレームNo JS1GX72A - 82100001 ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,195
スプロケット
前 18 後 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 JS1GX72A 00108350 ~ HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様)
排ガス、加速騒音規制などの影響で標準カナダ仕様からヨーロッパ仕様に。
カラー設定
・パールネブラーブラック(4CX/YAY)
・キャンディインディブルー
・パールミラージュホワイト
2012 ~ 2012 JS1GX72A 00110091 ~ HAYABUSA1300(ヨーロッパ仕様)
カラー追加
・グラススパークルブラック
・キャンディソマノレッド
・パールグレイシャーホワイト
2008 ~ 2008 JS1GX72A 82100001 ~ HAYABUSA1300(カナダ仕様)
フルモデルチェンジ
排気量拡大(1299cc→1340cc)。
SDTV(デュアルスロットルバルブ)、ツインフューエルインジェクター。
より軽いチタン吸排気バルブ。新開発フレーム。ブラケット類削除、スイングアーム形状変更。
S-DMS(スズキドライブモードセレクター(出力特性を3段階から選べるシステム。)導入。
カウリングワイド化、スクリーン高15mmアップ。五連メーター、など。
カラー設定
・キャンディマックスオレンジ×パールネブラーブラック
・メタリックファントムグレー×パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト×メタリックミスティックシルバー
・キャンディインディブルー×パールネブラーブラック
2009 ~ 2009 JS1GX72A 92100001 ~ HAYABUSA1300(カナダ仕様)
規制対応の為、三元触媒、二次空気供給装置。
O2センサー、シールド式ブローバイ、ガス還元装置。
カラー変更
・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー
・パールネブラーブラック×メタリックファントムグレー
・メタリックオールトグレー×メタリックミスティックシルバー
・ソリッドブラック×メタリックマジェスティックゴールド
2010 ~ 2010 JS1GX72A A2100001 ~ HAYABUSA1300(カナダ仕様)
カラー変更
・パールネブラーブラック
・キャンディインディブルー
・パールミラージュホワイト(限定)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,498 税込¥9,348
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX12-BS 1個 10 YTX12-BS FTX12-BS 89

戻る ページ 1 次へ