スズキ バーディー90 [90cc] 2001-05年式 HONDA(FURUKAWA)製

BD42A (FB90) ■機種記号形式:FB90K1

スズキ バーディー90 [90cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-BD42A 原動機型式 D401 4st単気筒 空冷
フレームNo BD42A - ~ 排気量 88
タイヤ
前 2.75 - 14 35P TL 後 2.75 - 14 41P TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,845
スプロケット
前 14 後 33 二次減速比 2.357
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ 428 リンク数 94 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005 BD42A ~ FB90型(BD41A 郵政バーディー)が母体。4stに統一。
アルミキャストホイール14インチ採用。チューブレスタイヤ標準装備。
ピリオンシート装着。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
1営業日後以内
HONDA(FURUKAWA) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
FTH4L-BS(液入充電済) 1個 3(10時間率) YTX4L-BS 70 113

戻る ページ 1 次へ