スズキ RGV250ガンマ [250cc] 1990-94年式 HONDA(FURUKAWA)製

VJ22A ■機種記号形式:RGV250L/M/N/P/R

スズキ RGV250ガンマ [250cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VJ22A 原動機型式 J206 V型2気筒 水冷
フレームNo VJ22A - 100056 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,980
スプロケット
14 44 二次減速比 3.143
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 690
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯250+♯260 VJ22A-108074?120212は♯260+♯260
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
429
レベル
(mm)
109
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 VJ22A 100056 ~ 前期型(規制前)
1990/1月 マイナーチェンジ
倒立フォーク。排気デバイス2段→3段へ。
カウル形状変更、マフラーレイアウト左右2本出しから片側2本出しへ、ホイール前後17インチ化。
CALアーム(湾曲スイングアーム)採用。
1991 ~ 1991 VJ22A 108934 ~ 1991/1月 マイナーチェンジ _2.jpg
1992 ~ 1992 VJ22A 114635 ~ 1992 _3.jpg
カラー変更
1993 ~ 1994 VJ22A 120213 ~ 後期型(規制後) _4.jpg
1992/12月 マイナーチェンジ
45ps→40psへ引下げ。基本構成は同じ。
トラス形式スイングアーム(WGP使用)へ変更。

(94)VJ22A-122845-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
HONDA(FURUKAWA) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
FTH4L-BS(液入充電済) 1個 3(10時間率) YTX4L-BS 70 113

戻る ページ 1 次へ