スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2009-17年式 FERODO(フェロード)製

CK45A ABS ■AN400SAK9/L1/L2/L3/L5

スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-CK45A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo CK45A - 100036 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.928
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CK45A 100036 ~ スポーツ仕様 ABS
2009/4月
ABS装備。平成19年国内排出ガス基準対応。触媒大型化、O2フィードバック制御システム採用、など。
カラー設定
・アクアブルーメタリック
・パールネブラーブラック
・パールミラージュホワイト
2011 ~ 2011 CK45A 100611 ~ 2011/1月 マイナーチェンジ
最高出力、最大トルク等諸元変更。
エアクリーナー構造変更(外観形状の変更はなし)。エンジン回転計(レッドゾーン位置)変更、など。
カラー変更
・サンダーグレーメタリック(新色)
・パールネブラーブラック(継続)
・パールミラージュホワイト(継続)
2012 ~ 2014 CK45A 100924 ~ 2012/3月 マイナーチェンジ
ブレーキレバー部ゴムカバー廃止、トランスポンダイモビライザー変更(外観上変更なし)、車載工具内容変更、など。
カラー追加
・パールミラージュホワイト
・グラススパークルブラック
2015 ~ 2017 CK45A 101657 ~ 2014/10月 マイナーチェンジ
フロントマスクSエンブレム変更、ヘッドライト左上部ABSデカール廃止。
ホイールピンストライプをレッドに変更、シートステッチグレー採用、ヘッドライトエクステンション変更(スモーク→ブルー)、テールレンズ変更(スモーク→クリア)、など。
カラー変更
・マットフィブロイングレーメタリック(艶消し灰色)
・パールブレーシングホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB497EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】NSR 150 ”01~03”(R)、【ヤマハ】XTZ 750 SUPER TENERE ”89~”(F左)、WR 500 B ”91~92”(F)、WR 500 ZD - ZE ”92~93”(F)、YZ 360 ”89~”(F)、TT 250 R ”00~”(F)、TT 250 R Raid ”93~99”(F)、WR 250 (Z 2T) ”91~97”(F)、DT230 LANZA ”97~99”(F)、DT 200 WR ”91~”(F)、YZ 125 ”89~”(F)、YZ 125 ”90”(F)、YZ 125 ”90~97”(F)、【スズキ】スカイウェーブ 400 / S / M 〈CK44A/45A〉 ”07~15”(F左)、DJEBEL 250 ”93~”(F)、DR 250 S ”90~94”(F)、ジェベル 250 ”93~”(F)、TS 200 R ”89~95”(F)、TS 125 R ”89~99”(F)、【カワサキ】D トラッカー X ”08~10”(F)、KDX 250 SR ”91~93”(F)、KLX 250 ”08~10”(F)、KDX 200 SR ”90~93”(F)、D トラッカー 125 ”10~14”(F)、KLX 125 ”10~14”(F)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB497P 1セット

3. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB497P 1個 97×42×7.7/77×42×7.7 Suzuki DR250S (90~94) Front

4. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB497ST 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/SYM/HYOSUNG ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

5. スクーター FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) スクーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】今日の高性能スクーターに対し、耐摩耗性、ローターへの攻撃性に重点をおき、純正と変わらないパフォーマンスを実現。あらゆる状況で安全性を最重要視した高性能パッド。純正同等品質。純正採用商品。長寿命。ディスクへの攻撃性が少ない。材料費をおさえず、安全性を重視した仕様。鋳鉄、ステンレス製のディスクに対応可能。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB631AG 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック AG(スクーター)

6. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB631P 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

7. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB631P 1個 97×42×7.4/77×42×7.8 Honda CBX125Custom (93) Front

8. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB631ST 1セット HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

9. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2173ST 1セット SUZUKI/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ