スズキ アドレス [50cc] 1991-92年式 FERODO(フェロード)製

CA1FB ■AG50TM/TN

スズキ アドレス [50cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1FB 原動機型式 A136 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1FB - 100027 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 34J TL 後 90/90 - 10 40J TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,730
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,365
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 CA1FB 100027 ~ スポーツ仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB313EF 1セット Eco Friction 【スズキ】アドレス V100 ”91~94”(F)、GAG ”86~”(F)、アドレス V チューン ”91~92”(F)、アドレス チューン ”88~90”(F)、セピア RS ”93~95”(F)、セピア ZZ ”90~99”(F)、【カワサキ】KMX 200 ”87~”(F)、KMX 125 ”86~89”(F)、AR80 ”81~”(F)、KS-Ⅱ ”88~”(F)、KSR-2 ”90~00”(F)、AR50 ”81”(F)、KS-I ”88”(F)、KSR-1 ”90~99”(F)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB313P 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/HYOSUNG ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ